text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 210 mm green PP LA-KA-PE


Referência 7P372331
Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 40
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 40
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 200
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 210
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 356
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 7P372331
EAN 4031022017574
UBB 500583228225
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK400/210-0 GRÜN
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.