text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 210 mm blue PP LA-KA-PE


Referência 3Y263988
Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 40
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 40
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 200
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 210
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 356
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 3Y263988
EAN 4031022017567
UBB 500581953279
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK400/210-0 BLAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.