text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 175 mm grey PP LA-KA-PE


Referência 1O132446
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 35
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 35
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 165
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 175
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 356
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 1O132446
EAN 4031022019172
UBB 500581148151
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK400/175-0 GRAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.