text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 145 mm green PP LA-KA-PE


Referência 7A987596
Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 35
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 35
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 133
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 145
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 356
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 7A987596
EAN 4031022018311
UBB 500583027825
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK400/145-0 GRÜN
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.