text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 120 mm grey PP LA-KA-PE


Referência 3K222026
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 30
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 30
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 110
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 120
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 356
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 3K222026
EAN 4031022018793
UBB 500581800223
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK400/120-0 GRAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.