Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
8H059388
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
Stackable transport container L 400 x W 300 x H 120 mm blue PP LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8H059388
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
30
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
255
Altura interior (mm)
110
Largura exterior (mm)
300
Altura exterior (mm)
120
Profundidade exterior (mm)
400
Profundidade interior (mm)
356
Marca
La-ka-pe
Código pautal
39231090
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8H059388
EAN
4031022018762
UBB
500583450704
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
TK400/120-0 BLAU