text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 300 x W 200 x H 145 mm red PP LA-KA-PE


Referência 6H829397
Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 25
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 25
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 152
Altura interior (mm) 133
Largura exterior (mm) 200
Altura exterior (mm) 145
Profundidade exterior (mm) 300
Profundidade interior (mm) 252
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 6H829397
EAN 4031022019639
UBB 500582770425
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK300/145-0 ROT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.