text.skipToContent text.skipToNavigation

Stabila LAX 50 Laser de linhas cruzadas com tripé Feixe vermelho 10m ±0,5mm/m 4x Bateria AA 1.5V


Cikkszám 0H742726
Cor da caixa Outro
Com controlo remoto Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Sim
Comprimento da via de sinalização (m) 10
Rota de sinalização rotativa Não
Precisão (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Cor da caixa Outro
Com controlo remoto Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Sim
Comprimento da via de sinalização (m) 10
Rota de sinalização rotativa Não
Precisão (mm) 0.5
Comprimento de onda do sensor (nm) 635
Grau de proteção (IP) IP53
Tipo de bateria Outro
Classe laser Classe 2
Marca Stabila
Código pautal 90153010
Model LAX 50

Cikkszámok

Cikkszám 0H742726
EAN 4005069167899
UBB 500708529051
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 16789
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.