text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Perno para ancoragem Maxima Aço Zincado M8X110

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Spit
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 110 mm
Marca Spit
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. Maxima
Peso por peça (g) 42
Info
  • Só embalagens completas.
    • M8 - M16 são fornecidos com ferramenta de instalação.
    • Para completar a ancoragem quimica, a cápsula e o perno (incl. porca e anilha) devem ser encomendados separadamente.
    • Mais informação técnica de aprovação está disponivel sob pedido.

Dimensões

Cargas máximas admissiveis em kN 5.3
d-D M8
Profundidade do furo até ao ponto mais profundo (homin.-homax.) 80
Diâmetro do furo no elemento a fixar (df) 9
Distância ao bordo (Ccr, N), característica 80
Profundidade de ancoragem efectiva (hef.min-hef.max.) 80
L (mm) 110
Distância mínima à borda (Cmin.) 40
Distância mínima entre eixos (Smin.) 40
Espessura mínima de elemento de betão (hmin.) 110
Diâmetro nominal da broca (do) 10
Distância entre eixos (Scr, N), característica 160
Espessura máxima de aperto 15
Binário de aperto em Nm 10

Números do artigo

Referência 70640.080.110
EAN 3439510602157
UBB 500703403989
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 060215

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.