Porcas frenantes
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
Porcas
Porcas frenantes
55115
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
Spiralock Porca sextavada com flange ISO 4161 Aço inoxidável (Inox) A4
Previous
Next
Referência
Marca
Spiralock
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Graças à sua configuração de rosca única a porca de flange Spiralock oferece uma solução perfeita onde uma união deve ser apertada e bloqueada de forma fiável.Benefícios da porca de flange Spiralock são:
Excecionalmente resistente ao afrouxamento por vibração
Elimina a necessidade de outros dispositivos de bloqueio
Para roscas macho (com tolerância de rosca classe 4g6g, 6g, 6h e MJ)
Melhora a resistência à fadiga
Reutilização consistente
Facilita a montagem, reduzindo o tempo de montagem
Reduz o custo do ciclo de vida das uniões roscadasPor causa do desenho da Spiralock, uniões roscadas requerem geralmente 10% - 20% maior torque do que o necessário para as juntas standard, devido ao redireccionamento de algumas forças de montagem de uma direção axial para uma direção radial. TO aumento do torque variará em função dos tipos de materiais e tratamentos de superfície utilizados (porca, parafuso, perno, etc.). Esta relação torque/tensão deve ser avaliada na união real para determinar o torque adequado necessário para desenvolver a tensão especificada. Informação disponível através do nosso Departamento de Tecnologia.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Marca
Spiralock
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Graças à sua configuração de rosca única a porca de flange Spiralock oferece uma solução perfeita onde uma união deve ser apertada e bloqueada de forma fiável.Benefícios da porca de flange Spiralock são:
Excecionalmente resistente ao afrouxamento por vibração
Elimina a necessidade de outros dispositivos de bloqueio
Para roscas macho (com tolerância de rosca classe 4g6g, 6g, 6h e MJ)
Melhora a resistência à fadiga
Reutilização consistente
Facilita a montagem, reduzindo o tempo de montagem
Reduz o custo do ciclo de vida das uniões roscadasPor causa do desenho da Spiralock, uniões roscadas requerem geralmente 10% - 20% maior torque do que o necessário para as juntas standard, devido ao redireccionamento de algumas forças de montagem de uma direção axial para uma direção radial. TO aumento do torque variará em função dos tipos de materiais e tratamentos de superfície utilizados (porca, parafuso, perno, etc.). Esta relação torque/tensão deve ser avaliada na união real para determinar o torque adequado necessário para desenvolver a tensão especificada. Informação disponível através do nosso Departamento de Tecnologia.
Padrões
ISO
4161
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar