text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 7.5 m r 1/4 inch roll RIE


Referência 9T554133
Com acopladores Não
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 19
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificações

Com acopladores Não
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 19
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Riegler

Números do artigo

Referência 9T554133
EAN 4047322632683
UBB 500584001498
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 158116
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.