text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 7.5 m blue coupling DN 7 AIRCRAFT


Referência 0L762511
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Aircraft
Código pautal 39173900
Embalado por 1

Especificações

Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Aircraft
Código pautal 39173900

Números do artigo

Referência 0L762511
EAN 9006248006478
UBB 500573753679
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 2115608
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.