text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 5 m blue coupling DN 7.2 AIRCRAFT


Referência 1S645146
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5
Marca Aircraft
Código pautal 39173900
Embalado por 1

Especificações

Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5
Marca Aircraft
Código pautal 39173900

Números do artigo

Referência 1S645146
EAN 9006248006461
UBB 500581195749
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 2115605
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.