Mangueiras & carretel
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
5H051275
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 7.5 m safety coupling
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5H051275
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
2
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Diâmetro nominal
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
2
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
7.5
Marca
Ewo
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5H051275
EAN
4030875158977
UBB
500582407432
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
E40930