text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 6 m safety coupling DN


Referência 8R461331
Espessura da parede (mm) 2
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 6
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 6
Marca Riegler

Números do artigo

Referência 8R461331
EAN 4047322633413
UBB 500583601868
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 158195
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.