Mangueiras & carretel
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
3O515600
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 6 m plug DN 7.2, G 3/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3O515600
Espessura da parede (mm)
2
Com acopladores
Não
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
6
Marca
Riegler
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
2
Com acopladores
Não
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
6
Marca
Riegler
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O515600
EAN
4047322633116
UBB
500581812020
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
158165