text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 3.5 m safety coupling


Referência 1G404296
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 2
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Diâmetro nominal Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 2
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 3
Marca Ewo

Números do artigo

Referência 1G404296
EAN 4030875158953
UBB 500581068862
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr E40928
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.