text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m G 1/4 inch EWO


Referência 7T669044
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 23.2
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 23.2
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Ewo

Números do artigo

Referência 7T669044
EAN 4030875149234
UBB 500583279954
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr E40943
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.