text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E


Referência 0C629796
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 23.2
Diâmetro nominal Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 23.2
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Ewo

Números do artigo

Referência 0C629796
EAN 4030875159028
UBB 500573618476
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr E40973
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.