text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 5 m G 1/4 inch EWO


Referência 7Z016210
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 23.2
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 23.2
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5
Marca Ewo

Números do artigo

Referência 7Z016210
EAN 4030875149227
UBB 500583348502
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr E40942
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.