text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m safety couplin


Referência 6I301142
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1.75
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1.75
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Ewo

Números do artigo

Referência 6I301142
EAN 4030875158939
UBB 500582776125
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr E40926
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.