text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m G 1/4 inch EWO


Referência 0C560721
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1.75
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1.75
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Ewo

Números do artigo

Referência 0C560721
EAN 4030875149142
UBB 500573617890
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr E40806
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.