Mangueiras & carretel
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
7D669535
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m plug DN 7.2, G 1
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7D669535
Espessura da parede (mm)
1.75
Com acopladores
Não
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
11
Diâmetro nominal
1/4 de polegada (8)
Comprimento máximo de funcionamento (m)
6
Marca
Riegler
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
1.75
Com acopladores
Não
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
11
Diâmetro nominal
1/4 de polegada (8)
Comprimento máximo de funcionamento (m)
6
Marca
Riegler
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7D669535
EAN
4047322633079
UBB
500583070700
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
158161