text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m G 1/4 inch EWO


Referência 0A944088
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1.75
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1.75
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Comprimento máximo de funcionamento (m) 6
Marca Ewo

Números do artigo

Referência 0A944088
EAN 4030875149135
UBB 500573607321
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr E40805
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.