Mangueiras & carretel
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
4I777519
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m coupling DN 7.2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4I777519
Espessura da parede (mm)
1.75
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
11
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
6
Marca
Riegler
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
1.75
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
11
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
6
Marca
Riegler
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4I777519
EAN
4047322633253
UBB
500582096649
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
158179