Mangueiras & carretel
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
0V492005
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 10 m G 1/4 inch EWO
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0V492005
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1.75
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16.8
Diâmetro nominal
1/4 de polegada (8)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1.75
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16.8
Diâmetro nominal
1/4 de polegada (8)
Comprimento máximo de funcionamento (m)
10
Marca
Ewo
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0V492005
EAN
4030875149159
UBB
500573890208
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
E40807