Mangueiras & carretel
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
2E264701
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
Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2E264701
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1.5
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
18
Diâmetro nominal
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1.5
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
18
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
7.5
Marca
Ewo
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2E264701
EAN
4030875158793
UBB
500581351748
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
E40823