text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 6 m coupling DN 7.2 EWO


Referência 4N577825
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1.5
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 18
Diâmetro nominal Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1.5
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 18
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 6
Marca Ewo

Números do artigo

Referência 4N577825
EAN 4030875158786
UBB 500582149208
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr E40822
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.