Mangueiras & carretel
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
3V811604
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
Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m G 3/8 inch EWO
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V811604
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16.8
Diâmetro nominal
3/8 polegadas (10)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
1
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16.8
Diâmetro nominal
3/8 polegadas (10)
Comprimento máximo de funcionamento (m)
7.5
Marca
Ewo
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V811604
EAN
4030875149302
UBB
500581912275
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
E40950