text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 5 m coupling DN 7.2 E


Referência 9A845359
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5
Marca Ewo

Números do artigo

Referência 9A845359
EAN 4030875159080
UBB 500583725535
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr E40979
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.