text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2


Referência 2D813453
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16.8
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 10
Marca Ewo

Números do artigo

Referência 2D813453
EAN 4030875159103
UBB 500581350260
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr E40981
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.