text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SN Parafuso autoperfurante cabeça de queijo Phillips DIN 7504 M-H Aço Zincado ST4,8X38MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 38 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Info
  • Comprimento max. de aperto KL = L - L1.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
L1 ≈ 8
Nr. fenda 2
P 1.6

Padrões

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Números do artigo

Referência 31825.048.038
EAN 8717077074569
UBB 500645277947
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.