text.skipToContent text.skipToNavigation

Spedec Șurub autoforant cap hexagonal, cu flanșă DIN 7504 K Oțel Zincat ST6,3X25MM


Cikkszám
Diameter
Lungime
Marca Spedec
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter 6.3 mm
Lungime 25 mm
Marca Spedec
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 6.35
Info
  • Lungimea maximă de prindere KL = L - L1.
    • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor 7318140

Méretek

dc 13.2
D (mm) 6.3
k (max.) 6.45
L (mm) 25
L1 ≈ 11
P 1.8
s 10

Szabványok

ISO 15480
DIN 7504-K

Cikkszámok

Cikkszám 31235.063.025
EAN 8715492961068
UBB 950352658914
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 1209764

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.