text.skipToContent text.skipToNavigation

Spedec Parafuso autoperfurante cabeça de embeber Phillips DIN 7504 O-H Aço Zincado ST4,2X19MM

Especificações

Diâmetro 4.2 mm
Comprimento 19 mm
Marca Spedec
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 1.44
Info
  • Comprimento max. de aperto KL = L - L1.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

D (mm) 4.2
dk 8.1
L (mm) 19
L1 ≈ 7
Nr. fenda 2
P 1.4

Padrões

DIN 7504-O H
ISO 15482 H

Números do artigo

Referência 31256.042.019
EAN 8715492961570
UBB 950352659417
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 1231795

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.