Rodas
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
2O234543
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
Spare wheel wheel dm 250 mm load cap. 700 kg plastic axle diameter 20 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2O234543
Largura
50
Diâmetro
250
Carga útil
700
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
60
Rolamento
Ex d
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
50
Diâmetro
250
Carga útil
700
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
60
Rolamento
Ex d
Marca
Bs rollen
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2O234543
EAN
4021885099558
UBB
500581507778
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B10.251