text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 380 kg polyurethane axle diameter 20 mm BS ROLLEN


Referência 2U120618
Largura 45
Diâmetro 200
Carga útil 380
Diâmetro do veio (mm) 20
Material da banda de rodagem Plástico
Comprimento do cubo (mm) 58
Rolamento Ex d
Embalado por 1

Especificações

Largura 45
Diâmetro 200
Carga útil 380
Diâmetro do veio (mm) 20
Material da banda de rodagem Plástico
Comprimento do cubo (mm) 58
Rolamento Ex d
Marca Bs rollen
Código pautal 87169090

Números do artigo

Referência 2U120618
EAN 4021885094652
UBB 500581552717
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr B31.200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.