Rodas
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
1W086301
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 1000 kg aluminium/cast axle diameter 25 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1W086301
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
1000
Diâmetro do veio (mm)
25
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
60
Rolamento
Rolamento liso
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
1000
Diâmetro do veio (mm)
25
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
60
Rolamento
Rolamento liso
Marca
Bs rollen
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1W086301
EAN
4021885032135
UBB
500581236261
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
C10.201