Rodas
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
6R995111
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 800 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6R995111
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
800
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
60
Rolamento
Rolamento liso
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
800
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
60
Rolamento
Rolamento liso
Marca
Bs rollen
Código pautal
87169090
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R995111
EAN
4021885032012
UBB
500582907712
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B90.200