Rodas apoio
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
5K037340
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 750 kg white plastic axle dm 12.5 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5K037340
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
750
Diâmetro do veio (mm)
12.5
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
59
Rolamento
Rolamento liso
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
750
Diâmetro do veio (mm)
12.5
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
59
Rolamento
Rolamento liso
Marca
Bs rollen
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5K037340
EAN
4021885122409
UBB
500582429477
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
3000275639