Wheels and Castors
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
0C032242
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 350 kg polyamide, white axle dm 20 mm PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0C032242
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
350
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
59
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
350
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
59
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Marca
Promat
Código pautal
73269098
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0C032242
EAN
4260475212674
UBB
500573643532
UNSPSC
31162702
Artigo do fabricante nr
3000276076