Wheels and Castors
Todas as categorias
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
9T791225
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 200 kg polyamide, white axle dm 15 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9T791225
Largura
38
Diâmetro
125
Carga útil
200
Diâmetro do veio (mm)
15
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
50
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
38
Diâmetro
125
Carga útil
200
Diâmetro do veio (mm)
15
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
50
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9T791225
EAN
4260390226800
UBB
500584004047
UNSPSC
31162702
Artigo do fabricante nr
3000276074