text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 100 mm load cap. 200 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN


Referência 5T186661
Largura 40
Diâmetro 100
Carga útil 200
Diâmetro do veio (mm) 20
Material da banda de rodagem Outro
Comprimento do cubo (mm) 40
Rolamento Rolamento liso
Embalado por 1

Especificações

Largura 40
Diâmetro 100
Carga útil 200
Diâmetro do veio (mm) 20
Material da banda de rodagem Outro
Comprimento do cubo (mm) 40
Rolamento Rolamento liso
Marca Bs rollen
Código pautal 87169090

Números do artigo

Referência 5T186661
EAN 4021885087647
UBB 500582561949
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr B90.102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.