Wheels and Castors
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
6A647774
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
Spare wheel wheel dm 100 mm load cap. 150 kg polyamide, white axle dm 12 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6A647774
Largura
36
Diâmetro
100
Carga útil
150
Diâmetro do veio (mm)
12
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
36
Diâmetro
100
Carga útil
150
Diâmetro do veio (mm)
12
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
40
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6A647774
EAN
4260390223083
UBB
500582657085
UNSPSC
31162702
Artigo do fabricante nr
3000276073