text.skipToContent text.skipToNavigation

SOUDAL SOUDASEAL MS HELDER 290ML


Soudaseal Crystal Clear é um selante-adesivo de polímero híbrido com uma força de ligação excecional em quase todas as superfícies, mesmo quando húmidas. Mantém-se flexível após a cura. Muito fácil de trabalhar. Boa extrudibilidade mesmo a baixas temperaturas. Isento de isocianatos, solventes, halogéneos e ácidos. Pode ser pintado com todas as tintas à base de água. Contém fungicidas - adequado para aplicações sanitárias.

Numéro d'article 2O575534
Hangerő (ml)
Szín Egyéb
Application Construction/installation
Emballage Cartouche
Vízálló Igen
Emballé par 12
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hangerő (ml) 290
Szín Egyéb
Application Construction/installation
Emballage Cartouche
Vízálló Igen
Max. hőmérséklet (°C) 90
Procédé de durcissement par vieillissement Overig
Transparant Ja
Avec pinceau Non
Base aqueuse Oui
Fizikai forma Egyéb
Prêt à l'emploi Oui
Marque Soudal
Árucikk kód 32141010
Type Sealant Adhesive

La description

Soudaseal Crystal Clear é um selante-adesivo de polímero híbrido com uma força de ligação excecional em quase todas as superfícies, mesmo quando húmidas. Mantém-se flexível após a cura. Muito fácil de trabalhar. Boa extrudibilidade mesmo a baixas temperaturas. Isento de isocianatos, solventes, halogéneos e ácidos. Pode ser pintado com todas as tintas à base de água. Contém fungicidas - adequado para aplicações sanitárias.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O575534
EAN 5411183044821
UNSPSC 31201601
N° Article du fabricant 111586
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.