text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal Silicone kit SILIRUB COLOR Creme RAL 9001 310ml


Silirub color pode ser produzido em qualquer cor RAL CLASSIC. É um selante de silicone de cura neutra, especialmente desenvolvido para a correspondência exacta da cor de superfícies coloridas RAL. Excelente capacidade de utilização e tempo de esfoliação rápido. Aderência sem primário em todos os materiais de construção comuns (vidro, plásticos, substratos de alvenaria, metais e madeira). Elevada capacidade de deslocação. Resistente aos UV, à chuva e à neve.

Referência S0978.105.870
Cor Outro
Desenho Polímero SMP
Embalagem Cartucho
Volume (ml) 300
Transparente Não
Embalado por 15
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Outro
Desenho Polímero SMP
Embalagem Cartucho
Volume (ml) 300
Transparente Não
Adequado para a junção com linho/cânhamo Não
Marca Soudal
Peso por peça (g) 366.8
Código pautal 32141010
Type Silicone Sealant

Descrição

Silirub color pode ser produzido em qualquer cor RAL CLASSIC. É um selante de silicone de cura neutra, especialmente desenvolvido para a correspondência exacta da cor de superfícies coloridas RAL. Excelente capacidade de utilização e tempo de esfoliação rápido. Aderência sem primário em todos os materiais de construção comuns (vidro, plásticos, substratos de alvenaria, metais e madeira). Elevada capacidade de deslocação. Resistente aos UV, à chuva e à neve.

Números do artigo

Referência S0978.105.870
EAN 5411183037151
UBB 500504914432
UNSPSC 12352310
Artigo do fabricante nr 105870
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.