text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal Putty Cinzento 1kg


Massa de enchimento de carroçarias de poliéster de dois componentes, reforçada com fibra de vidro, de alta qualidade, para a reparação de superfícies danificadas (mossas, riscos e rasgões) em metais, madeira ou poliéster. Muito fácil de misturar e aplicar. Cura rápida e pode ser lixado após cerca de 20 minutos. As fibras de vidro conferem uma resistênci

Referência B2065.001.000
Volume (ml) 1000
Marca Soudal
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 1000
Marca Soudal

Descrição

Massa de enchimento de carroçarias de poliéster de dois componentes, reforçada com fibra de vidro, de alta qualidade, para a reparação de superfícies danificadas (mossas, riscos e rasgões) em metais, madeira ou poliéster. Muito fácil de misturar e aplicar. Cura rápida e pode ser lixado após cerca de 20 minutos. As fibras de vidro conferem uma resistência adicional às partes enfraquecidas da carroçaria. Disponível em latas metálicas de 250g, 500g, 1kg e 1,5kg.

Números do artigo

Referência B2065.001.000
EAN 5411183011083
UBB 240570040610
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 103433
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.