text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal MS-polímero Cinzento 600ml


Selante e adesivo de polímeros híbridos de alto módulo, com propriedades mecânicas melhoradas e aumento de resistência extra-rápido. Excelente força de ligação em quase todas as superfícies, mesmo quando húmidas. Sem formação de bolhas a altas temperaturas ou em aplicações húmidas. Muito fácil de trabalhar. Boa extrudabilidade mesmo a baixas temperatura

Referência 5F173191
Cor Cinza
Desenho MS polímero HT
Embalagem Outro
Volume (ml) 600
Transparente Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Desenho MS polímero HT
Embalagem Outro
Volume (ml) 600
Transparente Não
Adequado para a junção com linho/cânhamo Não
Marca Soudal
Type MS-Polymer Sealant Adhesive

Descrição

Selante e adesivo de polímeros híbridos de alto módulo, com propriedades mecânicas melhoradas e aumento de resistência extra-rápido. Excelente força de ligação em quase todas as superfícies, mesmo quando húmidas. Sem formação de bolhas a altas temperaturas ou em aplicações húmidas. Muito fácil de trabalhar. Boa extrudabilidade mesmo a baixas temperaturas. Boa resistência às intempéries e aos raios UV. Isento de isocianatos, solventes, halogéneos e ácidos. Pode ser pintado com todas as tintas à base de água. Contém fungicidas - adequado para aplicações sanitárias.

Números do artigo

Referência 5F173191
EAN 5411183101159
UBB 500685426255
UNSPSC 31201601
Artigo do fabricante nr 121729
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.