text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal 240 FC MS polímero Cinzento


O Soudaseal 240 FC combina aplicações de selagem e colagem em todas as superfícies porosas e lisas. A sua tecnologia de polímeros híbridos de alta qualidade garante um desempenho adesivo extraordinário, elasticidade permanente e resistência a longo prazo às intempéries. Elevada resistência química. Cumpre a norma ISO 11600 F20HM. Adequado para aplicações sanitárias.

Referência S0981.106.912
Cor Cinza
Desenho MS polímero HT
Embalagem Outro
Volume (ml) 600
Transparente Não
Embalado por 12
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Cinza
Desenho MS polímero HT
Embalagem Outro
Volume (ml) 600
Transparente Não
Adequado para a junção com linho/cânhamo Não
Marca Soudal
Peso por peça (g) 655.8
Código pautal 32141010
Type MS-Polymer Sealant Adhesive

Descrição

O Soudaseal 240 FC combina aplicações de selagem e colagem em todas as superfícies porosas e lisas. A sua tecnologia de polímeros híbridos de alta qualidade garante um desempenho adesivo extraordinário, elasticidade permanente e resistência a longo prazo às intempéries. Elevada resistência química. Cumpre a norma ISO 11600 F20HM. Adequado para aplicações sanitárias.

Números do artigo

Referência S0981.106.912
EAN 5411183068223
UBB 500505421122
UNSPSC 31201600
Artigo do fabricante nr 106912
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.