text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquetes Sónicos 1/2 polegada 17mm NSI


very robust execution specially for the wheel assembly and/or dismantling 6-point internal square drive to DIN 3121 / ISO 1174 long execution for machinery usage plastic sleeve for the damage-free work on aluminium rims plastic sleeve protects the surface at the wheel screws/ nuts plastic sleeve interchangeable color coded indentifies the socket size phosphate finish chrome molybdenum

Referência 7W519070
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 17
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Marca Sonic
Type NSI Wheel Socket
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 17
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Marca Sonic
Type NSI Wheel Socket

Descrição

very robust execution specially for the wheel assembly and/or dismantling 6-point internal square drive to DIN 3121 / ISO 1174 long execution for machinery usage plastic sleeve for the damage-free work on aluminium rims plastic sleeve protects the surface at the wheel screws/ nuts plastic sleeve interchangeable color coded indentifies the socket size phosphate finish chrome molybdenum

Números do artigo

Referência 7W519070
EAN 4715898546603
UBB 500677865122
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 3310717
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.