text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Wera 8740 A HF 5/16X28


8740 A HF Chave de bits Zyklop com função de retenção, 1/4", drive, 5/16", x 28 mmChave de bits com 1/4", drive e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma iden

Referência 6H844256
Diâmetro 12.5
Comprimento (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 12.5
Comprimento (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 7.94
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

8740 A HF Chave de bits Zyklop com função de retenção, 1/4", drive, 5/16", x 28 mmChave de bits com 1/4", drive e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Números do artigo

Referência 6H844256
EAN 4013288189844
UBB 500686640649
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003389001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.